{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4031 E | |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309404 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767714 | |
Gyártó száma | 13833010450 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal 4,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
79,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER 16 |
Külső ⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Teljes hossz L | 27,5 | 27,5 |
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 | 4,5 |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |