{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ER11 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4031 E | |
Külső ⌀ D | 11,3 mm | |
Teljes hossz L | 18 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309399 2,8 | |
EAN / GTIN | 4062406104436 | |
Gyártó száma | 309399 2,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron menetfúrókhoz 2,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
35,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
46,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER11 | ER 16 |
Külső ⌀ D | 11,3 | 16,7 |
Teljes hossz L | 18 | 27,5 |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 4031 E | 4031 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |