ER szorítópatron tömítéssel 18 mm

Cikkszám: 309001 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó ER32
    Szabvány ISO 15488-A
    Körfutási pontosság ≤ 10 µm
    Típus 469 E
    Külső ⌀ D 33 mm
    Teljes hossz L 40 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309001 18
    EAN / GTIN 4045197888754
    Gyártó száma 309001 18

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült. Polírozott. Csak névleges ⌀-höz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz