ER szorítópatron tömítéssel, ER32, Névleges befogási ⌀ d: 11mm

Cikkszám: 309001 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 469 E
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309001 11
EAN / GTIN 4045197888686
Gyártó száma 309001 11

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott. Csak névleges ⌀-höz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron tömítéssel, ER32, Névleges befogási ⌀ d: 11mm

ER szorítópatron tömítéssel, ER32, Névleges befogási ⌀ d: 11mm

érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
26,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER32 ER25
Külső ⌀ D 33 mm 26 mm
Teljes hossz L 40 mm 34 mm
Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Típus 469 E 429 E
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz