{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ER32 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 469 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309001 17 | |
EAN / GTIN | 4045197888747 | |
Gyártó száma | 309001 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel, ER32, Névleges befogási ⌀ d: 17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
26,56 €
20,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER32 | ER 32 |
Külső ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Teljes hossz L | 40 mm | 40 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 469 E | 469 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |