{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ER32 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 469 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309001 15 | |
EAN / GTIN | 4045197888723 | |
Gyártó száma | 309001 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
26,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER32 | ER 25 | ER 32 | ER25 |
Külső ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 26 mm |
Teljes hossz L | 40 mm | 34 mm | 40 mm | 34 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 469 E | 429 E | 469 E | 429 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |