ER szorítópatron, ER 40, Névleges befogási ⌀ d: 19mm

Cikkszám: 308990 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 19 mm
Befogó ER 40
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus 472 E
Külső ⌀ D 41 mm
Teljes hossz L 46 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308990 19
EAN / GTIN 2050001766885
Gyártó száma 13717011900

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A befogó ⌀ áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, kivéve az ⌀ 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron, ER 40, Névleges befogási ⌀ d: 19mm

ER szorítópatron, ER 40, Névleges befogási ⌀ d: 19mm

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
32,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
23,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 40 ER 32 ER 40
Külső ⌀ D 41 mm 33 mm 41 mm
Teljes hossz L 46 mm 40 mm 46 mm
Névleges befogási ⌀ d 19 mm 19 mm 19 mm
Szabvány ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz