{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 23 mm | |
Befogó | ER 40 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 472 E | |
Külső ⌀ D | 41 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308990 23 | |
EAN / GTIN | 2050001768186 | |
Gyártó száma | 13717012300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron, ER 40, Névleges befogási ⌀ d: 23mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
32,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
23,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 40 | ER 40 |
Külső ⌀ D | 41 mm | 41 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 23 mm | 23 mm |
Szabvány | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 472 E | 472 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |