ER szorítópatron tömítéssel 9 mm

Cikkszám: 308986 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 9 mm
Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus 469 E
Külső ⌀ D 32,7 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308986 9
EAN / GTIN 2050001767226
Gyártó száma 13726010900

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez való tömítéssel (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be. Hasonló, mint az ISO 15488-A.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron tömítéssel 9 mm

ER szorítópatron tömítéssel 9 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
62,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
47,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 32 ER 32 ER 32
Külső ⌀ D 32,7 33 32,7
Teljes hossz L 40 40 40
Névleges befogási ⌀ d 9 9 9
Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz