{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 14 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 469 E | |
Külső ⌀ D | 32,7 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308986 14 | |
EAN / GTIN | 2050001765833 | |
Gyártó száma | 13726011400 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron tömítéssel 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
56,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
47,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Külső ⌀ D | 32,7 | 33 | 32,7 |
Névleges befogási ⌀ d | 14 | 14 | 14 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 469 E | 469 E | 4537 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |