ER szorítópatron tömítéssel, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 12mm

Cikkszám: 308986 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 12 mm
Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus 469 E
Külső ⌀ D 32,7 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308986 12
EAN / GTIN 2050001765819
Gyártó száma 13726011200

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez való tömítéssel (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be. Hasonló, mint az ISO 15488-A.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron tömítéssel, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 12mm

ER szorítópatron tömítéssel, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 12mm

érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
56,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
47,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható
26,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 32 ER 32 ER 32 ER32
Külső ⌀ D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm 33 mm
Teljes hossz L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Típus 469 E 469 E 4537 E 469 E
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz