{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 8 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 429 E | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308962 8 | |
EAN / GTIN | 4045197645111 | |
Gyártó száma | 308962 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával 8 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
43,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 25 | ER 25 |
Külső ⌀ D | 26 | 25,7 |
Teljes hossz L | 34 | 34 |
Névleges befogási ⌀ d | 8 | 8 |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 429 E | 4282 E |