ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 7mm

Cikkszám: 308962 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 7 mm
Befogó ER 25
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 429 E
Külső ⌀ D 26 mm
Teljes hossz L 34 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308962 7
EAN / GTIN 4045197645104
Gyártó száma 308962 7

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.
Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges ⌀-höz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 7mm

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 7mm

érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
43,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 25 ER 25
Teljes hossz L 34 mm 34 mm
Névleges befogási ⌀ d 7 mm 7 mm
Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Típus 429 E 4282 E
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz