{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 429 E | |
Külső ⌀ D | 25,7 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308946 4 | |
EAN / GTIN | 2050001767738 | |
Gyártó száma | 13725010400 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron tömítéssel 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
54,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 25 | ER 25 |
Külső ⌀ D | 25,7 | 26 |
Teljes hossz L | 34 | 34 |
Névleges befogási ⌀ d | 4 | 4 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Típus | 429 E | 429 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |