{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 9 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 429 E | |
Külső ⌀ D | 25,7 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308946 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766069 | |
Gyártó száma | 13725010900 |