{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 15 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 429 E | |
Külső ⌀ D | 25,7 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308946 15 | |
EAN / GTIN | 2050001767448 | |
Gyártó száma | 13725011500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron tömítéssel 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
60,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
26,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 25 | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
Külső ⌀ D | 25,7 | 26 | 33 | 26 | 33 |
Teljes hossz L | 34 | 34 | 40 | 34 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 429 E | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |