{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 1 mm | |
Befogó | ER 20 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 428 E | |
Külső ⌀ D | 21 mm | |
Teljes hossz L | 31,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308930 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151209 | |
Gyártó száma | 308930 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron 1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
22,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
21,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 20 | ER 16 |
Külső ⌀ D | 21 | 17 |
Teljes hossz L | 31,5 | 27,5 |
Névleges befogási ⌀ d | 1 | 1 |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 428 E | 426 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |