ER szorítópatron 9 mm

Cikkszám: 308930 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 9 mm
Befogó ER 20
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 428 E
Külső ⌀ D 21 mm
Teljes hossz L 31,5 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308930 9
EAN / GTIN 4045197151285
Gyártó száma 308930 9

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

A befogási ⌀ átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, az ⌀ 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz