ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 9mm

Cikkszám: 308922 9
Kedvezmény
33,03 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 9 mm
Befogó ER 16
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 425 E
Külső ⌀ D 17 mm
Teljes hossz L 27,5 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308922 9
EAN / GTIN 4045197645043
Gyártó száma 308922 9

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.
Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges ⌀-höz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 9mm

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 9mm

érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
33,03 €
24,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
39,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 16 ER 16
Külső ⌀ D 17 mm 16,7 mm
Teljes hossz L 27,5 mm 27,5 mm
Névleges befogási ⌀ d 9 mm 9 mm
Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Típus 425 E 4031 E

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz