{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 7 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 425 E | |
Külső ⌀ D | 17 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308922 7 | |
EAN / GTIN | 4045197645029 | |
Gyártó száma | 308922 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
33,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
39,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER 16 |
Teljes hossz L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 7 mm | 7 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 425 E | 4031 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |