{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 8 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 426 E | |
Külső ⌀ D | 17 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308901 8 | |
EAN / GTIN | 2050001768827 | |
Gyártó száma | 13713010800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
503 darabszám azonnal szállítható
22,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
17,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER 16 |
Külső ⌀ D | 17 | 17 |
Teljes hossz L | 27,5 | 27,5 |
Névleges befogási ⌀ d | 8 | 8 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 10 |
Típus | 426 E | 426 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |