{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 5 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 426 E | |
Külső ⌀ D | 17 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308901 5 | |
EAN / GTIN | 2050001767806 | |
Gyártó száma | 13713010500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
22,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható
17,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER 16 |
Külső ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Teljes hossz L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 426 E | 426 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |