Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített 50

Cikkszám: 308720 50
Kedvezmény
13,62 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Meredekkúphoz 50
    Furat tulajdonsága furattal
    Váll ⌀ D 39,3 mm
    Fej ⌀ D1 32 mm
    Teljes hossz L 65 mm
    L1 25,1 mm
    Menet M M24
    Max. meghúzási nyomaték 150 Nm
    Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 50
    Kulcsnyílás 30 mm
    Termék fajtája Kúpvonócsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 308720 50
    EAN / GTIN 4045197151056
    Gyártó száma 308720 50

    Leírás

    Leírás:

    A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

    Felhasználás:

    Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 / ISO 7388-1.

    Figyelem:

    A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
    Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz