{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 50 | |
Furat tulajdonsága | furat nélkül | |
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388 | |
Váll ⌀ D | 36 mm | |
Fej ⌀ D1 | 29,1 mm | |
Teljes hossz L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Menet M | M24 | |
Max. meghúzási nyomaték | 150 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 50 | |
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308660 50 | |
EAN / GTIN | 4045197151018 | |
Gyártó száma | 308660 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kúpvonócsap tömített 50
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható
17,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váll ⌀ D | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
Fej ⌀ D1 | 29,1 | 28 | 28 | 23 | 23 |
L1 | 25,55 | 34 | 34 | 45 | 45 |
Meredekkúphoz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kulcsnyílás | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Furat tulajdonsága | furat nélkül | furat nélkül | furat nélkül | furat nélkül | furat nélkül |
Termék fajtája | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap |