Kúpvonócsap tömített, Form B 50

Cikkszám: 308650 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val
  • Kúpvonócsap szabvány: ISO 7388

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Meredekkúphoz 50
    Furat tulajdonsága furattal
    Kúpvonócsap szabvány ISO 7388
    Váll ⌀ D 36 mm
    Fej ⌀ D1 29,1 mm
    Teljes hossz L 65,5 mm
    L1 25,55 mm
    Menet M M24
    Max. meghúzási nyomaték 150 Nm
    Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 50
    Kulcsnyílás 30 mm
    Termék fajtája Kúpvonócsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 308650 50
    EAN / GTIN 4045197150998
    Gyártó száma 308650 50

    Leírás

    Leírás:

    A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

    Felhasználás:

    • Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).
    • NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).

    Figyelem:

    Tömített − O-gyűrűvel.
    A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
    Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Kúpvonócsap tömített, Form B 50

    Kúpvonócsap tömített, Form B 50

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    114 darabszám azonnal szállítható
    12,85 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    457 darabszám azonnal szállítható
    13,10 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Kúpvonócsap szabvány ISO 7388 ISO 7388
    Váll ⌀ D 36 36
    Menet M M24 M24
    L1 25,55 25,55
    Max. meghúzási nyomaték 150 150
    Furat tulajdonsága furattal furattal
    Termék fajtája Kúpvonócsap Kúpvonócsap

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz