{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 50 | |
Furat tulajdonsága | furattal | |
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | |
Váll ⌀ D | 36 mm | |
Fej ⌀ D1 | 28 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Menet M | M24 | |
Szög A | 15 fok | |
Max. meghúzási nyomaték | 150 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 50 | |
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308605 50 | |
EAN / GTIN | 4045197554536 | |
Gyártó száma | 308605 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A, furattal, Meredekkúphoz: 50
érdeklődés szerint
Raktáron
504 darabszám azonnal szállítható
17,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
13,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható
12,59 €
9,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
680 darabszám azonnal szállítható
13,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
12,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | ISO 7388 |
Váll ⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Menet M | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm | 25,55 mm |
Kulcsnyílás | 19 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Furat tulajdonsága | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Termék fajtája | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap |