{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | PSC 80 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 308503 32 | |
EAN / GTIN | 4045197703491 | |
Gyártó száma | 308503 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Menesztőlapos befogó, PSC 80 rövid, Befogási ⌀ D1: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
323,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
74,66 €
52,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | PSC 80 rövid | SK 50 |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | 80 mm |
Külső ⌀ D | 72 mm | 72 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |