Menesztőlapos befogó, PSC 80 rövid, Befogási ⌀ D1: 10mm

Cikkszám: 308503 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 10 mm
Befogó PSC 80 rövid
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 35 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308503 10
EAN / GTIN 4045197703422
Gyártó száma 308503 10

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

Figyelem:

Hozzávaló szűkítő PSC 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re 318892 sz.
Hozzávaló szűkítőpersely SK 40-ről, ill. HSK 63-ról PSC32-re, PSC 40-re vagy PSC 50-re külön ajánlatkérésre.
Hozzávaló szűkítőpersely SK 50-ről, ill. HSK 100-ról PSC 63-ra vagy PSC 80-ra külön ajánlatkérésre.
Hozzávaló hosszabbító 318894 sz., 318895 sz. és 318896 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Menesztőlapos befogó, PSC 80 rövid, Befogási ⌀ D<sub>1</sub>: 10mm

Menesztőlapos befogó, PSC 80 rövid, Befogási ⌀ D1: 10mm

érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
297,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
100,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
56,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
103,39 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó PSC 80 rövid BT 50 rövid BT 50 rövid BT 50 rövid
Befogó szabvány ISO 26623-1 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
A-méret kinyúlási hossz 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Külső ⌀ D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Körfutási pontosság ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Befogási ⌀ D1 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC HPC HPC HPC

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz