Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal 6 mm

Cikkszám: 308342 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó HSK-A 63 A = 120
Befogó szabvány DIN 69893; ISO 12164-1
Alak A
Hűtőcsatorna furat Zárható
belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HPC
Rezgés csillapított
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
Külső ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 53 mm
L2 57 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308342 6
EAN / GTIN 4062406787219
Gyártó száma 308342 6

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • Integrált szerszámhossz beállítás.
  • HSS és VHM szerszámokhoz.
  • Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID/Balluff-Chip furattal.
  • Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
  • Kiegyensúlyozó csavarokhoz menetes furatokkal.
  • Megerősített kivitel, ill. kontúr.
  • Polírozott felület.
  • Speciális megtámasztású keményfém mag a zsugorbefogó testben.

Előny:

  • Vibrációcsillapító.
  • Jobb munkadarab felület.
  • Optimalizált szerszám élettartam.
  • Nagyobb folyamatbiztonság.
  • Csekélyebb korrózióhajlam a polírozott felület következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához (h6 szártűrés). Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

HSK hűtőfolyadék cső 309880 sz.,
Dugókulcs 309890 sz.,
Zsugorbefogó készülék, tartozékok 354210354440 sz.
Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz