{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 120 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 62 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308342 10 | |
EAN / GTIN | 4062406787233 | |
Gyártó száma | 308342 10 |