Zsugorbefogó 3°, extra karcsú 3 mm

Cikkszám: 308321 3
Kedvezmény
185,84 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: E
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 40000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 3 mm
    Befogó HSK-E 40 A = 60
    Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
    Alak E
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 40000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HSC
    A-méret kinyúlási hossz 60 mm
    Külső ⌀ D 10 mm
    ⌀ D2 6 mm
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 308321 3
    EAN / GTIN 4045197875396
    Gyártó száma 308321 3

    Leírás

    Kivitel:

    • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
    • HSK-működő felületek megmunkálva.
    • Karcsú kivitel (3° kontúr).

    Extra karcsú kivitel.
    Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 40000 min−1.

    Felhasználás:

    • Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
    • h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

    Opcionális tartozék:

    Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz