{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 3 mm | |
Befogó | HSK-E 50 A = 70 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | E | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 40000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 14 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308308 3 | |
EAN / GTIN | 4045197480354 | |
Gyártó száma | 308308 3 |