Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal 3 mm

Cikkszám: 308196 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3 mm
Befogó HSK-A 63 A = 130
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Hűtőcsatorna furat Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 130 mm
Külső ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308196 3
EAN / GTIN 4045197646477
Gyártó száma 308196 3

Leírás

Kivitel:

Integrált szerszámhossz beállítás D1 6 mm befogási ⌀-től (állítási út 10 mm).
D1 6 mm befogási ⌀-től menetes furattal kiegyensúlyozó csavarokhoz.
  • Nagy hőállóságú acél.
  • 3 − 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm nem zárható.
GARANT: HSK-működő felületek megmunkálva. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

  • Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel.
  • Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Tartalom:

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D1 6 mm befogási ⌀-től).

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz