{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 120 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
Külső ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308192 6 | |
EAN / GTIN | 4045197468581 | |
Gyártó száma | 308192 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 120, Befogási ⌀ D1: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
229,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
197,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
251,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
235,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; DIN 69893 |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Külső ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Alak | A | A | A | A |
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |