{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | HSK-A 63 ultra rövid | |
Befogó szabvány | DIN 69893; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Szerszám kihúzás elleni védelem | Safe-Lock h6 | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 29 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Maximális befogási mélység LE | 38 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 307935 8 | |
EAN / GTIN | 4034221120427 | |
Gyártó száma | A63.145.08.37 |