{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 63 ultra rövid | |
Befogó szabvány | DIN 69893; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Szerszám kihúzás elleni védelem | Safe-Lock h6 | |
A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | |
Külső ⌀ D | 43,5 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
Maximális befogási mélység LE | 49 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 307935 20 | |
EAN / GTIN | 4034221063694 | |
Gyártó száma | A63.145.20.37 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Zsugorbefogó Power Shrink Chuck, Safe-Lock-kal, HSK-A 63 ultra rövid, Befogási ⌀ D1: 20mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
341,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
108,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 35,5 mm | 35,5 mm |
A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | 75 mm |
Külső ⌀ D | 43,5 mm | 43,1 mm |
Körfutási pontosság | 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |