{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 33,45 mm | |
L2 | 52 mm | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307531 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114954 | |
Gyártó száma | 307531 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Karcsú hidroplasztikus befogó 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
579,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
401,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm |
Alak | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | HPC; HSC |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |