{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,72 mm | |
L2 | 45 mm | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307531 12 | |
EAN / GTIN | 4062406114930 | |
Gyártó száma | 307531 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Karcsú hidroplasztikus befogó 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
430,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
401,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 | HSK-A 63 rövid |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | 90 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | HPC; HSC |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |