{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 78 mm | |
Marótüske hossza L4 | 24 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 306684 32 | |
EAN / GTIN | 4045197468567 | |
Gyártó száma | 306684 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Marófej befogó hűtőcsatorna furattal 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
233,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
199,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
157,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 | 100 | 100 |
Külső ⌀ D | 78 | 78 | 78 |
Tüske ⌀ d1 | 32 | 32 | 32 |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | 32 | 32 |
Befogási ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | 32 | 32 |