{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Marótüske hossza L4 | 17 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 306684 16 | |
EAN / GTIN | 4045197468536 | |
Gyártó száma | 306684 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Marófej befogó hűtőcsatorna furattal 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
223,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
190,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
142,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Délka vyložení rozměr A | 100 | 100 | 100 |
⌀ trnu d1 | 16 | 16 | 16 |
Délka frézovacího trnu L4 | 17 | 17 | 17 |
Obvodová házivost | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Druh produktu | Marófej befogó | Marófej befogó | Upínací trn pro frézovací hlavy |