{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 50 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 120 mm | |
Marótüske hossza L4 | 30 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 50 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 50 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 306677 50 | |
EAN / GTIN | 4045197712356 | |
Gyártó száma | 306677 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Marófej befogó hűtőcsatorna furattal 50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
193,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
191,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
487,06 €
283,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
223,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
219,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
130,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Külső ⌀ D | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 |
Alak | A | ADB | ADB | A | A | A |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Körfutási pontosság | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó |