{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 78 mm | |
Marótüske hossza L4 | 24 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 306677 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712332 | |
Gyártó száma | 306677 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 rövid, Tüske ⌀ d1: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
185,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
689,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
152,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | 300 mm | 60 mm |
Külső ⌀ D | 78 mm | 80 mm | 78 mm |
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Marótüske hossza L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 20000 min-1-nél | G 6,3, 8000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |