Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 rövid, Tüske ⌀ d1: 27mm

Cikkszám: 306675 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 27 mm
Befogási ⌀ D1 27 mm
Befogó HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Alak A
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Külső ⌀ D 60 mm
Marótüske hossza L4 21 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 27
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 27
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 306675 27
EAN / GTIN 4045197290366
Gyártó száma 306675 27

Leírás

Kivitel:

  • 40-es befogási ⌀ 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
  • Balluff/RFID chip furattal.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 rövid, Tüske ⌀ d<sub>1</sub>: 27mm

Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 rövid, Tüske ⌀ d1: 27mm

érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
205,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
178,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
437,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
542,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
666,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó HSK-A 100 rövid HSK-A 100 rövid BT 40 A = 200 BT 50 A = 200 BT 50 A = 300
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339 DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
A-méret kinyúlási hossz 50 mm 50 mm 200 mm 200 mm 300 mm
Tüske ⌀ d1 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Körfutási pontosság ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC HPC HPC HPC HPC
Termék fajtája Marófej befogó Marófej befogó Marófej befogó Marófej befogó Marófej befogó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz