{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogó | BT 50 A = 300 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 300 mm | |
Külső ⌀ D | 58 mm | |
Marótüske hossza L4 | 21 mm | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303055 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821720 | |
Gyártó száma | 303055 27 |