{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 100 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 53 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305954 32 | |
EAN / GTIN | 2050002068780 | |
Gyártó száma | 47186311005 |