{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Centro P | |
CP típus ER-hez | 32 | |
Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305930 32 | |
EAN / GTIN | 2050001703514 | |
Gyártó száma | 44626001600 |