{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogó | HSK-A 100 hosszú | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305487 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712233 | |
Gyártó száma | 305487 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatronos befogó 32
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
143,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
113,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 hosszú | HSK-A 63 hosszú |
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Külső ⌀ D | 50 | 50 |
Alak | A | A |
Befogási tartomány | 2 ;20 | 2 ;20 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 20000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |