{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 25 | |
Befogó | HSK-E 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Alak | E | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305150 25 | |
EAN / GTIN | 4045197505057 | |
Gyártó száma | 305150 25 |