{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 35 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 10 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304402 10 | |
EAN / GTIN | 4045197289285 | |
Gyártó száma | 304402 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
164,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
136,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
122,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
117,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
138,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
185,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid | HSK-A 63 | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid |
Külső ⌀ D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Alak | A | A | A | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |