{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304398 8 | |
EAN / GTIN | 4045197944399 | |
Gyártó száma | 304398 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 rövid, Befogási ⌀ D1: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
143,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
144,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
172,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
128,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
128,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
189,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid | HSK-A 63 | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Külső ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Alak | A | A | A | A | A | A |
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |